TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1075 Attacco rapido maschio M8 x 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503314816
Artikelnummer
TKGDAP1075
Herstellernummer
DAP1075
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
sonstige






