Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2660 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H70 M6 - CPH2660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 70 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503314489

Artikelnummer

TKGCPH2660

Herstellernummer

CPH2660

Hersteller

TKG

Länge:

70 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H70M6 30mm ROSSA