TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2560 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H35 M8 - CPH2560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
20 ST
EAN
8050503314311
Artikelnummer
TKGCPH2560
Herstellernummer
CPH2560
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
20 mm
COLONNINA IN POLIESTERE H35M8 20mm ROSSA


