Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2555 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H35 M6 - CPH2555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8050503314304

Artikelnummer

TKGCPH2555

Herstellernummer

CPH2555

Hersteller

TKG

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H35M6 20mm ROSSA