Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2545 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H30 M6 - CPH2545

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8050503314281

Artikelnummer

TKGCPH2545

Herstellernummer

CPH2545

Hersteller

TKG

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA IN POLIESTERE H30M6 20mm ROSSA