TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2535 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H25 M6 - CPH2535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8050503314267
Artikelnummer
TKGCPH2535
Herstellernummer
CPH2535
Hersteller
TKG
Länge:
25 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA IN POLIESTERE H25M6 20mm ROSSA


