Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGCFX5180 CoFlex Plus barra flessibile isolata 8X40X1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1180 A

  • Ausführung - lamelliert

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8050503311884

Artikelnummer

TKGCFX5180

Herstellernummer

CFX5180

Hersteller

TKG

Bemessungsstrom In:

1180 A

Ausführung:

lamelliert

Breite:

40 mm

Höhe:

8 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

ja

CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG. 8X40X1 L2m