TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1005 Vite testa esagonale - M10x30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Packung
100 ST
EAN
8050503310627
Artikelnummer
TKGBUL1005
Herstellernummer
BUL1005
Hersteller
TKG
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
30 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Edelstahl
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schlüsselweite:
10 mm
Maß Vierkantansatz:
10 mm
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein



