TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1005 BARRA RAME 50X5 L1750 FORATA D10,5MM P25 - BRP1005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 583 A
Ausführung - flach
Breite - 50 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1750 mm
Packung
2 ST
EAN
8050503310498
Artikelnummer
TKGBRP1005
Herstellernummer
BRP1005
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
583 A
Ausführung:
flach
Breite:
50 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1750 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
BARRA RAME PREF. 50X5 PASSO 25mm L1750mm


