TEKNOMEGA SRL - TKGBRF1037 Barre filettate in rame

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 367 A
Ausführung - flach
Breite - 25 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Packung
4 ST
EAN
8053685377655
Artikelnummer
TKGBRF1037
Herstellernummer
BRF1037
Hersteller
TKG
Bemessungsstrom In:
367 A
Ausführung:
flach
Breite:
25 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
VANTAGGI – Pronte all’uso – Nessun impiego di utensili per la foratura – Risparmio di tempo nel cablaggio Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% Spigoli arrotondati Resistività: 0,0172 Ωmm²/m Densità: 8,9 kg/dm³





