TEKNOMEGA SRL - TKGBRF1037 Barre filettate in rame


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 367 A
Modello - Piatta
Larghezza - 25 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8053685377655
Codice prodotto
TKGBRF1037
Cod. produttore
BRF1037
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
367 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
25 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
VANTAGGI – Pronte all’uso – Nessun impiego di utensili per la foratura – Risparmio di tempo nel cablaggio Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% Spigoli arrotondati Resistività: 0,0172 Ωmm²/m Densità: 8,9 kg/dm³