Startseite
Nicht mehr in Produktion

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100015 KIT VUOTO E CARICA CARRELLABILE PER GAS - TSC100015

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100015 KIT VUOTO E CARICA CARRELLABILE PER GAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967032350

Artikelnummer

TNSTSC100015

Herstellernummer

TSC100015

Hersteller

TNS

- Pompa del vuoto BEV da 70 lt/min - Gruppo manometrico digitale professionale a due vie - N?3 tubi flessibili per gas R32 e R410A L 1500 mm - N?2 tubi flessibili con rubinetto per gas R32 e R410A L 3000 mm - N?2 termocoppie per gruppo manometrico -Ampollina olio per cartelle da esteri di polioli da 130 ml - Ampollina olio per cartelle akilbenzenico da 130 ml - Supporto per bombola gas da 1 kg R410A - Supporto per bombola gas da 1 kg per R32 - Raccordo per gas R410A 1/4"M SAE X 5/16"F SAE - Valigia portastrumenti carrellabile (510 x 435 x 1000 mm) - Certificabile F-GAS - Bilancia digitale wireless 100 kg