TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11151356 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - 11151356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967038048
Artikelnummer
TNS11151356
Herstellernummer
11151356
Hersteller
TNS
? Temperatura di esercizio da -30?C a +140?C ? Lunghezza 10 m ? Raggio di curvatura minimo consigliato 0,6 D ? ? da 85 a 457 mm ? Pressione d'esercizio max 5000 Pa ? Reazione al fuoco: - DIN 4102 categoria B1 - Ul 723 classe 1 - NF P92-507:2004 M1 ? Conforme EN 13180


