Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600090 KIT MANICOTTO PER TUBO D90 - ACD600090

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600090 KIT MANICOTTO PER TUBO D90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967187821

Artikelnummer

TNSACD600090

Herstellernummer

ACD600090

Hersteller

TNS

? Plenum realizzato in plastica PS (polistirene) ? Il fissaggio puo essere eseguito sia su cartongesso che su muratura con profondita minima di 100 mm fino a 150 mm ? Fissagio su cartongesso tramite viti autofilettanti sulle 4 alette laterali ? Con bolla incorporata ? Possibilita di installazione bolla sia sul coperchio da cantiere sia all'interno della scatola Airbox ? Coperchio di protezione intonaco completo di maniglia di estrazione ? Nr. 4 staffette in metallo 80 x 80 per fissaggio posteriore in dotazione ? Manicotti completi di serranda di tarartura con regolazione graduata tramite cacciavite ? Manicotti completi di fermatubo ? Possibilita di rottura alette laterali per l'inserimento in muratura ? Possibilita di scelta fino a 4 modelli digriglie di finitura in plastica ABS RAL 9003 ? Possibilita fino a 5 ingressi per manicotti ? 75 e ? 90