Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131111 BILANCIA PROGRAMMABILE ELETTRONICA CON E - 11131111

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131111 BILANCIA PROGRAMMABILE ELETTRONICA CON E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967035573

Artikelnummer

TNS11131111

Herstellernummer

11131111

Hersteller

TNS

? Elettrovalvola ad alte prestazioni (1 kg per 45 s) ? Display LCD ad elevata visibilita ? Mantiene in memoria le ultime impostazioni ? Dotata di funzione allarme ? Durata della batteria 60 ore in uso continuo ? Programmabile ? Portata max 100 kg ? Unita di misura kg ? Precisione ? 0,5% della lettura ? Risoluzione 5 gr ? Piattaforma in acciaio removibile dimensioni L 223 x H 5,8 x P 223 mm ? Alimentazione a batterie 5 x 1.5 V (7.5 Vdc) ? Temperatura di utilizzo: da + 10? C a +-50? C ? Peso 2,70 kg ? Certificabile F-GAS ? Utilizzabile anche con gas refrigerante R32