Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000016251 FLESS. 1/2 FF 500 GAS C/RIV. EN14800 AL - 00000016251

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000016251 FLESS. 1/2  FF 500 GAS C/RIV. EN14800 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058699031685

Artikelnummer

TGS00000016251

Herstellernummer

00000016251

Hersteller

TGS

Flessibile per allacciamento cucina rivestito in guaina trasparente • Treccia AISI 304 • EN 10088-1 DIN • Flessibile AISI 316 L • EN 10088-1 DIN 1.4404 • Attacchi: 1/2” AISI 303 • EN 10088-1 DIN 1.4301 • Pressione max: 0,5 bar • Temperatura max: 100° C •NORMA UNI EN 14800