Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET4CV RX RF DIMMER SLED RGBW 8Z 12/24V 216/432 - TET4CV

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET4CV RX RF DIMMER SLED RGBW 8Z 12/24V 216/432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000972916

Artikelnummer

TTETET4CV

Herstellernummer

TET4CV

Hersteller

TTE

Codice TET1RGBW8Z TET4CV DIMMER RF WIRELESS 8 ZONE STRIP LED RGBW che permette di gestire separatamente ma anche simultaneamente 8 zone diverse controllandone l?accensione, lo spegnimento, la luminosita, i colori e i giochi di luce con comandi veloci dedicati (25%, 50%, 75%, 100%). Pulsanti di comando della luminosita minima e massima con Display Touch Rotary capacitivo. Possibilita di due scenari fissi (M1 e M2). Codice TET1RGBW8Z TRASMETTITORE 8 ZONE per DIMMER RF STRIP LED RGBW dotato di staffa difissaggio a muro e cavetto USB per la ricarica della batteria. Le funzioni sono sopradescritte. Dotato di batteria ricaricabile da 1000mAh (durata stand-by di circa 2 mesi). Portata utile circa 30 metri. Codice TET4CV DIMMER RF RICEVITORE CONTROLLER 1ZONA STRIP LED RGBW Alimentazione: 12Vcc o 24Vcc Uscita: PWM max.18A (3CHx6A). Frequenza di funzionamento: 2,4GHz . Dotato di tasto di autoapprendimento veloce. Grado di protezione IP20