TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETER4043 DSRGB DIMSLED RGB PULS.12/24VCC 72/144W - TER4043
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001024306118
Artikelnummer
TTETER4043
Herstellernummer
TER4043
Hersteller
TTE
Codice TER4043 MINI DIMMER STRIP LED RGB con tecnologia a Mosfet in PWM con comando mediante 3 pulsanti filari: pulsante uno per selezionare i colori fissi prestabiliti, pulsante due con una leggera pressione ne regola una successione di intensita luminose a piu livelli mentre con una pressione prolungata accende e spegne ON OFF, pulsante tre permette di scegliere tra una moltitudine di effetti luminosi prefigurati ed in questa situazione il pulsante due ne permette la regolazione della velocita di scambio del ciclo effetto luminoso facendolo ad esempio passare da effetto lampi piu corti o piu lunghi cicli in saliscendi. Portata massima 8A 12Vcc - 24Vcc (96W - 192W). Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer cod. TER4043 in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave, come il MINIREPRGB che supporta 10A 12Vcc - 24Vcc (120W - 240W) o il cod. PWMREP provvisto in uscita di 3 canali RGB: 3CH x 8A = 24A 12Vcc - 24Vcc (288W - 576W). Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari. IP20.


