Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDAPFSBTH DIMMER FSC.230V OUT DALI PULSANTI+BTHMES - TEDAPFSBTH

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDAPFSBTH DIMMER FSC.230V OUT DALI PULSANTI+BTHMES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079390521

Artikelnummer

TTETEDAPFSBTH

Herstellernummer

TEDAPFSBTH

Hersteller

TTE

Codice TEDALIPFSBTH DIMMER LED CON USCITA DALI da fondo scatola per il comando e la regolazione mediante pulsanti P1 - P2 e Smart APP Bluetooth Mesh di max. 50 unita dotate di Controller con ingresso DALI. La comunicazione e unidirezionale e di gruppo (l'indirizzamento individuale non e possibile). I pulsanti di comando P1 - P2 vanno riferiti alla Fase (F) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentare direttamente le spie). Da impostazioni di fabbrica entrambi questi pulsanti svolgono la stessa funzione interagendo in egual modo nel comando dei Dimmer LED DALI BTH codice TEDALIPFSBTH. Nei dispositivi che possiedono la stessa APP Bluetooth Mesh e possibile modificare la funzione di detti pulsanti P1 e P2 configurandoli per il comando di altri dispositivi installati nello stesso impianto sempre a comando APP Bluetooth Mesh: codice TE7632MTBTH Dimmer LED Smart App Bluetooth Mesh codice TE0595FSBTH Dimmer LED 0/1?10Vcc Smart App Bluetooth Mesh codice TE7641BTH rele' passo passo 230Vac Smart App Bluetooth Mesh Viceversa e possibile con i pulsanti P1 - P2 collegati a quest?ultimi dispositivi Smart APP Bluetooth Mesh configurare il loro comando associato al Dimmer LED DALI BTH codice TEDALIPFSBTH. Memoria di funzionamento e Memoria di Stato (che viene mantenuta anche in caso di mancanza tensione). Livelli di Massima e Minima luminosita anti sfarfallio regolabili tramite APP. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Dimensioni con alette di fissaggio 58 x46 x 22mm, dimensioni senza atltee di fissaggio 46 x 46 x 22mm