Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8695PN.2 COMMUTATORE ELETTR PULSANTI 5A 2 POS. KS - TE8695PN.2

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8695PN.2 COMMUTATORE ELETTR PULSANTI 5A 2 POS. KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003407156

Artikelnummer

TTETE8695PN.2

Herstellernummer

TE8695PN.2

Hersteller

TTE

Codice TE8695M COMMUTATORI ELETTRONICI DI VELOCITA? 0-1-2 e 0-1-2-3 da serie civile in versione Keystone con comando a MANOPOLA per Fan Coil o Ventilatori e Agitatori d?aria a soffitto (quest?ultimi alimentati da un Trasformatore con secondario a tensione di uscita multipla che ne permette di impostarne alcune velocita fisse selezionabili dal commutatore codice TE8695M). In questo modo l?impostazione della velocita dei Ventilatori o Agitatori d?aria nelle camere avviene mantenendo perfettamente silenzioso l?apparecchio in quanto non c?e alcun ronzio dovuto al fenomeno della magnetostrizione che si manifesta nella regolazione a taglio di fase. Cod.TE8695M_.2 provvisto di manopola di comando posizionata sul frontale per la selezione senza scatto di tre posizioni: spento 0, velocita 1 (led Blu acceso), e velocita 2 (led Rosso acceso). Cod.TE8695M_.3 provvisto di manopola di comando posizionata sul frontale per la selezione senza scatto di quattro posizioni: spento 0, velocita 1 (led Blu acceso), velocita 2 (led Verde acceso) e velocita 3 (led Rosso acceso). Alimentazione del Termostato 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Uscita di comando a rele' contatto pulito cos?=1 230Vca. In mancanza della tensione di alimentazione mantiene la memoria dell?ultima velocita impostata. L?abbinamento del COMMUTATORE ELETTRONICO DI VELOCITA? PER FAN COIL cod. TE8695M con il TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO cod. TE9695_NTC provvisto di selezione estate ? inverno permette di controllare il ciclo di funzionamento in automatico di ogni fan coil sia in periodo di riscaldamento (inverno) che in periodo di raffrescamento (estate).