Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7642PP RELE PP LED ALOG. ELET. 2500W 230VAC F/ - TE7642PP

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7642PP RELE PP LED ALOG. ELET. 2500W 230VAC F/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000550183

Artikelnummer

TTETE7642PP

Herstellernummer

TE7642PP

Hersteller

TTE

Codice TE7642PP RELE? PASSO PASSO elettronico 16A cos?=1 (2500W) 230Vca da Fondo Scatola e retro tappo La tecnologia ZERO CROSSING adottata garantisce una minore usura del contatto e un minore impatto sul carico. Comanda carichi resistivi, induttivi e LED Max 2500W 230Vca secondo Tabella allegata. Pulsanti di comando riferibili sia alla Fase (F) che al Neutro (N) 230Vac, Max 12 pulsanti luminosi ( 1 mA) con schema di collegamento a 3 fili o a 4 fili. Funzioni Timer regolazione del tempo da 12sec. a10 min.con piccolo cacciavite a taglio. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Protezione IP20. Dimensioni 50 x 32 x 18mm.