Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE614RGB DIMMER RF SLED RGB+TX 12/24VCC 144/288W - TE614RGB

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE614RGB DIMMER RF SLED RGB+TX 12/24VCC 144/288W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768520439

Artikelnummer

TTETE614RGB

Herstellernummer

TE614RGB

Hersteller

TTE

Codici TE614RGB DIMMER RF STRIP LED RGB F.M. 433MHz con tecnologia Wireless RF a Mosfet in PWM comando a pulsanti con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata anche per successive accensioni e spegnimenti. Portatamassima 3CHx4A 12Vcc - 24Vcc (144W - 288W). Con un tocco sui preposti pulsanti di comando del mini Trasmettitore cod. TERC433RGB si possono accendere spegnere e regolare le STRIP LED RGB collegate. Altri pulsanti prefigurati sono dedicati alla selezione di vari colori fissi e alla selezione degli effetti luminosi con la possibilita di variarne la velocita dei saliscendi o dei cambi colore in ciclo automatico. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer RF cod. TE614RGB in funzione di Master puo controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM per STRIP LED RGB in funzione di Slave come il cod. MINIREPRGB o il cod. PWMREP. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari, cod. IP20.