TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4595B.5M DIMMERDEV.TRASF.FER.50-400VA/230VCA+MIN.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075665494
Artikelnummer
TTETE4595B.5M
Herstellernummer
TE4595B.5M
Hersteller
TTE
Codice TE45.5M DIMMER TRASFORMATORI MECCANICI + ALOGENE BT con tecnologia TRIAC da serie civile in versione Keystone con comando rotativo a manopola e Deviatore PUSH-PUSH 10A 230Vac, per la regolazione a taglio di fase sul primario di alimentazione di trasformatori lamellari e toroidali 50?400VA 230Vac con faretti o lampade alogene in Bassa Tensione. Trimmer a cacciavite per l'impostazione della Minima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.