TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESLT25-350ILE-E DRIVER LED CC CORRENTE COSTANTE 350MA 24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001349168
Artikelnummer
TTESLT25-350ILE-E
Herstellernummer
SLT25-350ILE-E
Hersteller
TTE
DRIVER LED CC a corrente costante standard 350mA non dimmerabili per alimentare corpi illuminanti a LED CC come PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED e COB LED. Classe d? Isolamento II. Grado di protezione IP20. Tensione di ingresso 220 - 240Vac 50/60Hz. Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP) e sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Temperatura ambiente di funzionamento -10?C / +50?C. Tempo di vita 30.000 ore . Normative di riferimento: EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62384 e EN 62493.


