TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESLT20-500IL-UN DRIVER LED MCC C.COST PROGR 150-500MA 20 - SLT20-500IL-UN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000240428
Artikelnummer
TTESLT20-500IL-UN
Herstellernummer
SLT20-500IL-UN
Hersteller
TTE
DRIVER LED CC a corrente costante programmabili 150-500mA non dimmerabili per alimentare corpi illuminanti a LED CC come PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED e COB LED. Classe d? Isolamento II. Grado di protezione IP20. Tensione di ingresso 220 - 240Vac 50/60Hz. Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP) e sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Temperatura ambiente di funzionamento -10?C / +50?C. Tempo di vita 50.000 ore. Normative di riferimento: EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62384 e EN 62493.


