TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEPWMREPCC48 AMPL. CC RGBW 193W 12/48VCC 350/1050MA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001044186
Artikelnummer
TTEPWMREPCC48
Herstellernummer
PWMREPCC48
Hersteller
TTE
Codice PWMREPCC48 AMPLIFICATORE DI SEGNALE PWM usato per la conversione in segnale a Corrente Costante 350mA 700mA 1050mA selezionabile con DIP Switch. In questo modo si possono realizzare impianti anche in sistema Master Slave per controllare ad esempio via SMART APP WiFi con Dimmer nella funzione di Master (sincronizzatore) codice TE750RGBWW il colore, la luminosita e gli effetti luminosi tutti sincronizzati su FARETTI LED RGBW da 1 a 13 per ogni linea collegata all?Amplificatore codice PWMREPCC48 nella funzione di Slave (attuatore) fino ad un massimo di 10 Slave e quindi per un controllo totale da 10 a 130 faretti RGBW. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Grado di protezione IP20.


