Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEMINIREPRGBW MINI AMPLIFICATORE SLED RGBW 120/240W - MINIREPRGBW

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEMINIREPRGBW MINI AMPLIFICATORE SLED RGBW 120/240W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768593525

Artikelnummer

TTEMINIREPRGBW

Herstellernummer

MINIREPRGBW

Hersteller

TTE

Codice MINIREPRGBW AMPLIFICATORE DI SEGNALE PWM per STRIP LED RGBW 4CH x 2,5A = 10A 12Vcc - 24Vcc (120W - 240W) da impiegarsi in sistemi di regolazione MASTER SLAVE dove il Dimmer principale di comando RGBW e collegato nella funzione di MASTER (sincronizzatore) e gli Amplificatori fino ad un max. di 10 unita nella funzione di SLAVE (attuatore). In questo modo si possono realizzare impianti complessi con STRIP LED RGBW tutte sincronizzate fino ad un max. di 1200W 12Vcc e 2400W 24Vcc. Led di segnalazione intervento protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Grado di protezione IP20.