Technisat - TCT0000/6102 KlimagerAt 1350W bis40mA2 12000BTU/h EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Wirkprinzip - nur Kühlen
Bedienung - Fernbedienung
Timer - ja
Anzahl der Gebläsestufen - 3
Packung
1 ST
EAN
4019588061026
Artikelnummer
TCT0000/6102
Herstellernummer
0000/6102
Hersteller
TCT
Ausführung:
Schlauch
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Bedienung:
Fernbedienung
Timer:
ja
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Max. Luftmenge:
460 m³/h
Einstellbereich Temperatur:
18...32 °C
Typ Kältemittel:
R290
Kühlleistung:
3.5...3.5 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+
Höhe des Innengerätes:
745 mm
Breite des Innengerätes:
450 mm
Tiefe des Innengerätes:
396 mm
Mit Filter:
ja
Länge Abluftschlauch:
1500...1500 mm
Durchmesser Abluftschlauch:
150 mm