pagina iniziale

Technisat - TCT0000/6102 KlimagerAt 1350W bis40mA2 12000BTU/h EE

copiacopia
Technisat - TCT0000/6102 KlimagerAt 1350W bis40mA2 12000BTU/h EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tubo flessibile

  • Principio di funzionamento - Solo raffreddamento

  • Funzionamento - Telecomando

  • Timer -

  • Numero di velocità della ventola selezionabili - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588061026

Codice prodotto

TCT0000/6102

Cod. produttore

0000/6102

Produttore

TCT

Modello:

Tubo flessibile

Principio di funzionamento:

Solo raffreddamento

Funzionamento:

Telecomando

Timer:

Numero di velocità della ventola selezionabili:

3

Max portata d'aria:

460 m³/h

Campo di regolazione temperatura:

18...32 °C

Tipo di refrigerante:

R-290

Capacità di raffreddamento:

3.5...3.5 kW

Etichetta energetica raffreddamento:

A+

Altezza unità interna:

745 mm

Larghezza unità interna:

450 mm

Profondità unità interna:

396 mm

Con filtro:

Lunghezza tubo di scarico aria:

1500...1500 mm

Diametro tubo di scarico aria:

150 mm