Startseite

TEC-MAR SRL - TCMBN000GLS00NL GIUNTO A L ALIM. A SX X BINARIO STANDARD - BN000GLS00NL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMBN000GLS00NL GIUNTO A L ALIM. A SX X BINARIO STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 0 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lichtverteilung - ohne

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213551381

Artikelnummer

TCMBN000GLS00NL

Herstellernummer

BN000GLS00NL

Hersteller

TCM

Max. Systemleistung:

0 W

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

sonstige

Lichtverteilung:

ohne

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

4

Spannungsart:

AC

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

ohne

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Reflektor:

ohne

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

GIUNTO A L CON ALIM. A SX. X BIN. STD NERO