TEC-MAR SRL - TCMACC221 CONNETTORE A T CABL. PASS. IP68 A 5 POLI - ACC221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - frei positionierbar
Einschraubgewinde - sonstige
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 16 A
Mit Schirmanschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
8056213607620
Artikelnummer
TCMACC221
Herstellernummer
ACC221
Hersteller
TCM
Montageart:
frei positionierbar
Einschraubgewinde:
sonstige
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Mit PE-Anschluss:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...2.5 mm²
Mit Gewinde:
nein