TEC-MAR SRL - TCMBN0004BS10NL BINARIO A 4 CONDUTTORI - NERO - L=1000MM - BN0004BS10NL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 0 W
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - sonstige
Lichtverteilung - ohne
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8056213551022
Artikelnummer
TCMBN0004BS10NL
Herstellernummer
BN0004BS10NL
Hersteller
TCM
Max. Systemleistung:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
sonstige
Lichtverteilung:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
4
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
ohne
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Reflektor:
ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein


