TEC-MAR SRL - TCMACC259 DIFF OPALE IN LASTRA DA 1685MM L31/43MM - ACC259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Überstand - nein
Funktion - Standard
Breite - 43 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8056213607972
Artikelnummer
TCMACC259
Herstellernummer
ACC259
Hersteller
TCM
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
nein
Funktion:
Standard
Breite:
43 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
1685 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
sonstige


