Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC147 KIT ROSONE CAVO DI ALIM 4P+T 1,5MCONNETT - ACC147

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC147 KIT ROSONE CAVO DI ALIM 4P+T 1,5MCONNETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 16 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

  • Anzahl der Eingänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283365

Artikelnummer

TCMACC147

Herstellernummer

ACC147

Hersteller

TCM

Polzahl:

5

Nennstrom:

16 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Anzahl der Eingänge:

5

Anzahl der Ausgänge:

5

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

1...2.5 mm²

Leiterquerschnitt Abgang:

1...2.5 mm²

Berührungssicher:

nein

Höhe:

17.9 mm

Breite:

32 mm

Tiefe:

10.7 mm

Morsettiera di distribuzione, marca TEC-MAR, modello TCMACC147 - KIT ROSONE CAVO DI ALIM 4P T (1 5M) CONN