Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC114 SISTEMA DI GESTIONE DMX / RGB. - ACC114

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC114 SISTEMA DI GESTIONE DMX / RGB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8059698283037

Artikelnummer

TCMACC114

Herstellernummer

ACC114

Hersteller

TCM

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Tipptaster

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

ja

Lastart:

EVG 1-10 V

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Nennspannung:

220...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

24...24 V

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

1...2.5 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

90.5 mm

Gerätetiefe:

62 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmer, marca TEC-MAR, modello TCMACC114 - SISTEMA DI GESTIONE DMX RGB