Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC088 ATT PALO L=60MM REGOL. X PROIETTORI SILV

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC088 ATT PALO L=60MM REGOL. X PROIETTORI SILV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Querstrebe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Durchmesser - 60 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282771

Artikelnummer

TCMACC088

Herstellernummer

ACC088

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Querstrebe

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

UV-beständig:

ja

Accessori e ricambi per palo della corrente, marca TEC-MAR, modello TCMACC088 - ATT PALO L 60MM REGOL. X PROIETTORI SILV