TEC-MAR SRL - TCMACC083 ATT PALO L60MM REG. X PROIETTORI SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Querstrebe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Durchmesser - 60 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8059698282726
Artikelnummer
TCMACC083
Herstellernummer
ACC083
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Querstrebe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
60 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
UV-beständig:
ja
Accessori e ricambi per palo della corrente, marca TEC-MAR, modello TCMACC083 - ATT PALO L 60MM REGOL. X PROIETTORI SILV