Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8098PR4280EL PRO.LED PRINCE 4 280W 4K PR

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8098PR4280EL PRO.LED PRINCE 4 280W 4K PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073327325

Artikelnummer

TCM8098PR4280EL

Herstellernummer

8098PR4280EL

Hersteller

TCM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Max. Systemleistung:

280 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

44761 lm

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

385 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ART. 8098 PRINCE 4/PR.Proiettore per interni ed esterni.Corpo in alluminio trafilato ossidato, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. 280W. 4000K.