pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8098PR4280EL PRO.LED PRINCE 4 280W 4K PR

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8098PR4280EL PRO.LED PRINCE 4 280W 4K PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073327325

Codice prodotto

TCM8098PR4280EL

Cod. produttore

8098PR4280EL

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Max prestazioni del sistema:

280 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

44761 lm

Larghezza:

280 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Lunghezza:

385 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ART. 8098 PRINCE 4/PR.Proiettore per interni ed esterni.Corpo in alluminio trafilato ossidato, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. 280W. 4000K.