Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8095PR5185EL PRO.LED PRINCE 185W 5K PR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077018410

Artikelnummer

TCM8095PR5185EL

Herstellernummer

8095PR5185EL

Hersteller

TCM

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

matt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

185...185 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19975 lm

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

315 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED per interni ed esterni. Corpo: in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Lampada: LED 185W 19975Lm 5000K.