TEC-MAR SRL - TCM8095PR5185EL PRO.LED PRINCE 185W 5K PR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449077018410
Codice prodotto
TCM8095PR5185EL
Cod. produttore
8095PR5185EL
Produttore
TCM
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Opaco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
185...185 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
19975 lm
Larghezza:
280 mm
Altezza / Profondità:
150 mm
Lunghezza:
315 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no