TEC-MAR SRL - TCM8061PR4115EL PRO.LED LITTLE PRINCE 115W 4K PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Little-Prince
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079470643
Artikelnummer
TCM8061PR4115EL
Herstellernummer
8061PR4115EL
Hersteller
TCM
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
matt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
115...115 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12843 lm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
385 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein