pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8061PR4115EL PRO.LED LITTLE PRINCE 115W 4K PR

TEC-MAR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449079470643

Codice prodotto

TCM8061PR4115EL

Cod. produttore

8061PR4115EL

Produttore

TCM

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Opaco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

115...115 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12843 lm

Larghezza:

280 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Lunghezza:

385 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore LED per esterni. Corpo: in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone. Cablaggio di serie: alimentatore elettronico 230V. Normative: prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008. Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Lampada: LED 115W 12843Lm 4000K.