Startseite

TEC-MAR SRL - TCM7037S93060GA POLAR 2M 60W 3K CRI>80 S9 + VET.AC.

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM7037S93060GA POLAR 2M 60W 3K CRI>80 S9 + VET.AC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698566697

Artikelnummer

TCM7037S93060GA

Herstellernummer

7037S93060GA

Hersteller

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.