Startseite

TEC-MAR SRL - TCM7026AR3050LD POLAR 1 50W 3000K CRI>80 MOD.AR + DALI

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM7026AR3050LD POLAR 1 50W 3000K CRI>80 MOD.AR + DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698386585

Artikelnummer

TCM7026AR3050LD

Herstellernummer

7026AR3050LD

Hersteller

TCM

Proiettore led per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o marrone scuro. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.