Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2258P94029FC IRIS 29W 4K CRI>80 P9 UGR<25 + CAB.PAS.

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2258P94029FC IRIS 29W 4K CRI>80 P9 UGR<25 + CAB.PAS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698840872

Artikelnummer

TCM2258P94029FC

Herstellernummer

2258P94029FC

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a sospensione o plafone adatto per l?illuminazione di grandi aree. Costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri in epossipoliestere di colore silver, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, clips di chiusura acciaio inox, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN/IEC 60598-1.