Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2100LD4054E3 EVA 54W 4K CRI80MODLDEM3H-DIPS.29-38-45- - 2100LD4054E3

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2100LD4054E3 EVA 54W 4K CRI80MODLDEM3H-DIPS.29-38-45-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698670967

Artikelnummer

TCM2100LD4054E3

Herstellernummer

2100LD4054E3

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura inpolicarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.