Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2100LD4054E1 EVA 54W 4K CRI80MODLDEM1H-DIPS.29-38-45- - 2100LD4054E1

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2100LD4054E1 EVA 54W 4K CRI80MODLDEM1H-DIPS.29-38-45-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698122039

Artikelnummer

TCM2100LD4054E1

Herstellernummer

2100LD4054E1

Hersteller

TCM

Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.