Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2052DT4042EL MINERVA INOX 42W 4000K CRI>80 MOD.DT - 2052DT4042EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2052DT4042EL MINERVA INOX 42W 4000K CRI>80 MOD.DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698914122

Artikelnummer

TCM2052DT4042EL

Herstellernummer

2052DT4042EL

Hersteller

TCM

Apparecchio led stagno a sospensione o plafone adatto per l?illuminazione di grandi aree. Corpo costruito in lamiera d?acciaio inox AISI 304, vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, pressacavo in ottone nichelato, driver elettronico 220- 240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN/IEC 60598-1.