TEC-MAR SRL - TCM2046LP4057D1 DAFNE 57W 4000K CRI>80 LP UGR<19 DALI2 +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059698353853
Artikelnummer
TCM2046LP4057D1
Herstellernummer
2046LP4057D1
Hersteller
TCM
Apparecchio led DIRECT BACKLIGHT a luce diffusa per aumentare la luminosita delle superfici verticali, adatto per installazione a plafone o sospensione. Corpo in lamiera d?acciaio verniciata con polveri epossipoliestere di colore bianco antingiallentecon finitura goffrata fine. Diffusore costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato satinato. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.